Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Herrenpolo
>
Artikel
ESD Polo-Shirt, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-350122
Hersteller:
Reitz
Herst.-Nr.:
9.ESD2409.00X
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
ESD Polo-Shirt, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe L
ESD Polo-Shirt, gemäß EN 61340-5-1, mit Umlegekragen, vorderer 3-Knopf-Verschluss, 1Brusttasche mit aufgenähtem ESD-Zeichen, Farbe: kobaltblau, Material: 96% Baumwolle,4% Leitgarn, Grammatur: 180 g/qm, Größe: L
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
T-Shirts, Pullover, Hemden, Fleece
Weitere Suchbegriffe:
Poloshirt (Herren)
,
esd polo-shirt navy
,
esd polo-shirt
,
herren-poloshirt l
,
Polo-Shirts
,
Bekleidung
,
Sicherheitsbekleidung
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Sweat Shirt
,
ESD Shirt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESD Polo-Shirt, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe 2XL
Reitz
9.ESD2409.00X
ab € 35,97*
Sonstiges
ESD Polo-Shirt, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe 3XL
Reitz
9.ESD2409.00X
ab € 39,54*
Sonstiges
ESD Polo-Shirt, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe M
Reitz
9.ESD2409.00X
ab € 35,92*
Sonstiges
ESD Polo-Shirt, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe XL
Reitz
9.ESD2409.00X
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen