Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Polo-Shirt, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-350123
Hersteller:
     Reitz
Herst.-Nr.:
     9.ESD2409.00X
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
ESD Polo-Shirt, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe XL

ESD Polo-Shirt, gemäß EN 61340-5-1, mit Umlegekragen, vorderer 3-Knopf-Verschluss, 1Brusttasche mit aufgenähtem ESD-Zeichen, Farbe: kobaltblau, Material: 96% Baumwolle,4% Leitgarn, Grammatur: 180 g/qm, Größe: XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), herren-poloshirt xl dunkelblau, esd polo-shirt, esd polo-shirt xl, Polo-Shirts, Bekleidung, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Sweat Shirt, ESD Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reitz
9.ESD2409.00X
ab € 35,97*
Sonstiges
Reitz
9.ESD2409.00X
ab € 39,54*
Sonstiges
Reitz
9.ESD2409.00X
ab € 35,91*
Sonstiges
Reitz
9.ESD2409.00X
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.