Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Berufsjacke
>
Artikel
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-350180
Hersteller:
Reitz
Herst.-Nr.:
9.ESD1809.00
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe S
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, mit Umlegekragen, vorderer Kunststoff-Reißverschluss, langer Arm mit Bündchen, ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel, Farbe: kobaltblau, Material: 96% Baumwolle, 4% Leitgarn, Grammatur: 240 g/qm, Größe: S
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Arbeitsjacken
Weitere Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
,
Sweatjacke
,
Sweatshirt-Jacke
,
Sweatshirtjacke
,
arbeitsjacke blau
,
arbeitsjacke s
,
arbeitsjacken
,
Jackerts
,
Bekleidung
,
Sicherheitsbekleidung
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Jacken Shirt
,
ESD Jacke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe 2XL
Reitz
9.ESD1809.04
ab € 65,93*
Sonstiges
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe 3XL
Reitz
9.ESD1809.05
ab € 73,18*
Sonstiges
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe 4XL
Reitz
9.ESD1809.06
ab € 72,75*
Sonstiges
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe 5XL
Reitz
9.ESD1809.07
ab € 78,99*
Sonstiges
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe 6XL
Reitz
9.ESD1809.08
ab € 79,10*
Sonstiges
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe L
Reitz
9.ESD1809.02
ab € 65,97*
Sonstiges
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe M
Reitz
9.ESD1809.01
ab € 66,00*
Sonstiges
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe XL
Reitz
9.ESD1809.03
ab € 65,96*
Sonstiges
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe XS
Reitz
9.ESD1809.00
ab € 78,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen