Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-350181
Hersteller:
     Reitz
Herst.-Nr.:
     9.ESD1809.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe M

ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, mit Umlegekragen, vorderer Kunststoff-Reißverschluss, langer Arm mit Bündchen, ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel, Farbe: kobaltblau, Material: 96% Baumwolle, 4% Leitgarn, Grammatur: 240 g/qm, Größe: M
Weitere Suchbegriffe: Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke marine größe m, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke m, Jackerts, Bekleidung, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Jacken Shirt, ESD Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.04
ab € 66,23*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.05
ab € 72,48*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.06
ab € 73,04*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.07
ab € 79,26*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.08
ab € 79,64*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.02
ab € 66,54*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.00
ab € 65,93*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.03
ab € 66,37*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.00
ab € 78,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.