Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 1500 SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-351441
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO1500SFNB41P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 1500 SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 41

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 SF, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, mit Schaftapplikationen, Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD m. dämpfender Wirkung und Feuchtigkeitsaufnahme, Multizonendämpung VARIO Vitality®, metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA, TPU Athletic ESD Laufsohle, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, Farbe: schwarz/blau, Material: Mikrofaser, Gewicht: ca. 1082 g/Paar, Weite: NB, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
41
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB36P
ab € 89,66*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB37P
ab € 89,52*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB38P
ab € 89,84*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB39P
ab € 89,59*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB40P
ab € 90,15*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB42P
ab € 90,22*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB43P
ab € 90,07*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB44P
ab € 89,79*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB45P
ab € 90,33*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB46P
ab € 90,15*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB47P
ab € 89,50*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFXB36P
ab € 89,61*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFXB37P
ab € 90,11*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFXB38P
ab € 90,42*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFXB39P
ab € 90,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.