Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 1500 SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-351445
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO1500SFNB45P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 1500 SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 45

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 SF, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, mit Schaftapplikationen, Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD m. dämpfender Wirkung und Feuchtigkeitsaufnahme, Multizonendämpung VARIO Vitality®, metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA, TPU Athletic ESD Laufsohle, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, Farbe: schwarz/blau, Material: Mikrofaser, Gewicht: ca. 1082 g/Paar, Weite: NB, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
45
Kategorie:
S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 94,40*
€ 126,68*
Lager 114
Frei Haus
ab € 90,16*
€ 133,57*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,57*
€ 158,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,38*
€ 155,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,57*
€ 144,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,98*
€ 121,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,16*
€ 107,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB36P
ab € 89,39*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB37P
ab € 89,61*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB38P
ab € 89,94*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB39P
ab € 89,68*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB40P
ab € 89,52*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB41P
ab € 89,61*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB42P
ab € 89,84*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB43P
ab € 89,99*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB44P
ab € 89,45*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB46P
ab € 89,53*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFNB47P
ab € 89,86*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFXB36P
ab € 89,58*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFXB37P
ab € 89,61*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFXB38P
ab € 89,67*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500SFXB39P
ab € 89,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.