| |
|
| Artikel-Nr.: 114-35981 Herst.-Nr.: 13712 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kidde Rauchmelder Q2, DIN EN 14604, VdS, fest verbaute Batterie, weiß, 104x40mm
Kidde Rauchmelder Q2, gemäß DIN EN 14604, VdS 3131 zertifiziert, Q-Label zertifiziert, mit 85 dB Alarm, Einsatzbereiche bei Temperaturen von 0 bis +40°C und Luftfeuchtigkeit bis 93%, festverbaute 3 Volt Batterie, Stummschaltungsoption, mit Speicher zum auslesen von Status- und Störungsmeldungen, Multifunktionstaste für Meldertest mit verringerter Lautstärke und Alarm-Stop-Funktion, LED-Kontrollleuchte, 10 Jahre Garantie auf Funktion und Stromversorgung, Farbe: weiß, Maße: 104 x 40 mm, Gewicht: ca. 125 g
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Brandmelder, Brandmeldeanlage, Feuermelder, Alarmgeber, Dampfmelder, Brandverhütung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,17* | € 21,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,39* | € 21,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,73* | € 21,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,79* | € 21,80* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 33,30* | € 52,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|