| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000256005 Herst.-Nr.: 1371200 EAN/GTIN: 0047871094332 |
| |
|
| | |
| Kidde Rauchmelder Q2 mit integr. 10-Jahres-Batterie · EN 14604, Q-Label · Rauchwarnmelder mit Qualitätszeichen "Q" · zur Installation gem. DIN 14676 · mit Langzeit-Stromversorgung (nicht entnehmbar) · Mikroprozessor gesteuert · Multifunktionstaste für Funktionstest und Stummschaltung/Meldertest im Low-Noise-Betrieb · aktive Verschmutzungskompensation · Melder-Entnahmesperre (optional) · Maße: ca. Ø 104 x H 40 mm · Farbe: weiß · Warnton: 85dBA · inkl. Stromversorgung, Montagematerial u. Bedienungsanleitung · VdS anerkannt gem. EN 14604 und VdS 3131 Weitere technische Eigenschaften: · Prüfzeichen: Q-Zertifiziert · Norm: EN 14604:2005 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Batterielaufzeit: | 10 Jahre | Sensortyp: | fotoelektronisch | Montageart: | Deckenmontage | Signallautstärke: | 85 dB/3m | Betriebsspannung: | Lithium 3 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Melder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,48* | € 21,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,70* | € 21,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,99* | € 21,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,11* | € 21,74* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,63* | € 22,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|