Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augennotfallstation
>
Artikel
SecuBox® Augenspülstation, Pikto EN ISO 7010, 2x1000ml-Flaschen, 236x315x200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-37451
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_37451
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
SecuBox® Augenspülstation, Pikto EN ISO 7010, 2x1000ml-Flaschen, 236x315x200mm
SecuBox® Augenspülstation, mit Pikto Augenspüleinrichtung gemäß DIN EN 7010, mit 2 x1000 ml- Augenspülflaschen (Kochsalzlösung 0,9%), gemäß DIN EN 15154-4, zum Ausspülen von Fremdkörpern, Spülzeit: ca. 10 Minuten je Flasche, Farbe: weiß/grün, Material: hochschlagzäher Kunstsoff, Format: 236 x 315 x 200 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und zwei Augenspülflaschen (1000ml)
Weitere Informationen:
Füllmenge:
1000ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
... >
Erste Hilfe
>
Augen- und Wundspülsysteme
>
Stationär
Weitere Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial
,
Sicherheitsaufbewahrungsbox
,
augennotfallstation kroschke
,
augenspülstation
,
Augenspülflaschen
,
Erste Hilfe
,
Augenspülstationen
,
Aufbewahrungsboxen
,
Maxibox
,
Midibox
,
SecuBox
,
Augenspülflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K.57 Augenspülflasche, DIN EN 15154-4, Spülzeit 10 Minuten, 1000ml/Flasche
Plum
47071 / 4707
ab € 11,60*
Zubehör
SecuBox Maxi,Pikto Augenspülstation,transparent/schwarz,Kunststoff,236x315x200mm
GEBRA
4320201
ab € 92,63*
Zubehör
SecuBox® Augenspülstation, Pikto EN ISO 7010, 3x500ml-Flaschen, 236x225x125mm
Kroschke
KSI_37432
ab € 126,65*
Zubehör
SecuBox® Augenspülstation, zur Wandmontage, 2x500ml-Flaschen, 236x225x125mm
Plum
SecuBox
ab € 114,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen