| |
|
| Artikel-Nr.: 114-37515 Herst.-Nr.: 090-TPUW PVC-BAND EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Guttasyn® Schürze TPU, Kategorie III, weiß, Polyurethan ohne Gewebe, 90x120cm
Guttasyn® Chemikalienschutzschürze TPU, Kategorie III, gemäß EN 14605, EN ISO 13688 für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung und in Reinigungsbetrieben, verstellbare Nacken- und Seitenbänder, eingeschweißte Ösen, Farbe: weiß, Material: thermoplastisches Polyurethan ohne Gewebe, Materialstärke: 0,3 mm, Maße: 90 x 120 cm Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Schürze | Größe Bekleidung: | Universal | Farbe Bekleidung: | Weiß | Norm: | EN ISO 13688 | EN 14605 | Gewicht: | < 500g | Marke: | Guttasyn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, säureschutzschürze weiß 90x120 cm, fettschürze, kunststoffschürze weiß, Schutzausrüstungen, Arbeitsschürzen, Arbeitsbekleidung, Chemikalienschutz, Schürze |
| | |
| |