Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Kantenschutzprofil
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Treppenkantensch.profil, 2 Streifen, R10/R13 schwarz, 66x30x1000mm, DIN 67510
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-37826
Hersteller:
Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
AWM1SF2SK
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 1m
kantenschutzprofil
PERMALIGHT® power Treppenkanten.profil,2 Streifen,R10/R13,schwarz,66x30x1000mm
PERMALIGHT® power Antirutsch-Treppenkantenschutzprofil, für den Innen- und Außeneinsatz, 1 Streifen Permalight power, lang nachleuchtend, Rutschhemmung R10, Leuchtdichte150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, 1 Streifen universal schwarz, Rutschhemmung R13, Material Profil: Aluminium, selbstklebend, Maße je Streifen: 19 x 1000 mm, Maße Profil: 66 x 30 x 1000 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Leitsystem nach BGR 216
>
Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschbeläge
,
Leitsysteme
,
Bodenmarkierung
,
Treppenmarkierung
,
Sicherheitsleitsysteme
,
DIN 67510
,
langnachleuchtend
,
Treppenkantenschutzprofil
,
Treppenprofil
,
Rutschhemmung
,
Leitsystem nach BGR 216
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Industrie-Reiniger auf Limonenbasis, Klar, 500 ml
3M
IR500
ab € 24,49*
Zubehör
Andrückrolle, zum blasenfreien Anbringen von Folien, Zylinder Ø 30mm, Länge 45mm
Uzin Utz Tool
159651
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen