Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augenbrause
>
Artikel
BROEN-LAB Handaugendusche double, zur Tischmontage, 1,5m Schlauch, bis 7 l/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-38588
Hersteller:
Broen
Herst.-Nr.:
27100098105021
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
BROEN-LAB Handaugendusche double, zur Tischmontage, 1,5m Schlauch, bis 7 l/min
BROEN-LAB Handaugendusche double, zur Tischmontage, gemäß DIN EN 15154 Teil 2, DVGW zertifiziert, gleichbleibendes Strahlbild, automatischer Mengenbegrenzer, Sicherheit gegen Rückfließen, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe, dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste, geringes Gewicht für einfache Handhabung, Schlauchlänge: ca. 1500 mm, Durchlauf: bis zu 7 l/min je Duschkopf, Lieferung inklusive selbstklebendem Hinweisschild
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Notduschen
Marke:
BROEN
... >
Erste Hilfe
>
Augen-, Körperduschen
>
Augenduschen
Weitere Suchbegriffe:
Gesichtsnotdusche
,
broen augenbrause
,
augenbrause
,
Wundversorgung
,
Handaugendusche
,
Augendusche
,
Unfallerstversorgung
,
Augenreinigung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,11*
€ 417,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,24*
€ 391,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbandbuch DIN A5
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
aluderm® Augenkompresse DuOcul, ASR A4.3, 5,5x7,5cm, 5 Packungen á 2 Stück/VE
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
K.57 Augenspülwandbox iBox 1,f. 1x 200ml,500ml,1000ml Augenspülflasche,425x186mm
Plum
49002
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen