| |
|
| Artikel-Nr.: 114-38899 Herst.-Nr.: 1031749 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Honeywell Helmhalter Turboshield, Kat.II, dunkelgrau
Honeywell Helmhalter Turboshield, Kategorie II, gemäß EN 166, mit dualem Klappmechanismus und einem Visierentriegelungssystem, für eine bessere Balance und Gewichtsverteilung kann das Visier um 170 mm über den Kopf zurückgeschoben werden, wenn es mit dem Turboshield-Helmadapter verwendet wird, zur Kombination mit den meisten Helmen, Farbe: dunkelgrau, Material: verstärktes Nylon Weitere Informationen: | | UV-Schutz: | nein | Norm: | EN 166 | Marke: | Honeywell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, honeywell gesichtsschutz, helmhalter, helmhalterung visier, Schutzausrüstungen, Augenschutz, Arbeitsschutzkleidung, Gesichtsschutzschirme, Arbeitskleidung, Persönliche Schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 19,77* | € 24,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,86* | € 26,39* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,28* | € 27,14* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,99* | € 27,15* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 29,20* | € 40,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|