Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Chemikalienschutzanzug
>
Artikel
Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J, Modell TJ 198 T, Kat.III, Größe S, 10/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-39329
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
39329
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J, Modell TJ 198 T, Kat.III, Größe S, 10/VE
Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J, Modell TJ 198 T, Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B,gemäß EN 14126, EN 1149-5 und EN 1073-2, zuverlässiger Schutz gegen viele Chemikalien, Flüssigkeiten und Öle, Partikel, Infektionserreger und elektrostatische Entladung,für Arbeiten in feuchter bis nasser Umgebung, ergonomische Passform, Kinnabdeckung, Reißverschluss mit Abdeckung, Daumenschlaufen, Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen,auffällig überklebte Nähte, Größe: S, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Einwegschutz-Overalls
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschutzoverall
,
Säureschutzoverall
,
Einmalanzug
,
Einmaloverall
,
Einmalschutzanzug
,
Einweganzug
,
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
SMMS-Overall
,
einweganzug weiss kat. iii
,
einmalanzug weiß
,
einmalanzug
,
Schutzoveralls
,
Einmal-Schutzanzüge
,
Einmal-Schutzoveralls
,
Einmaloveralls
,
Einweg-Schutzoveralls
,
Einwegbekleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,27*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 14,227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,23*
€ 234,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 191,05*
€ 227,35
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 184,74*
€ 219,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,81*
€ 209,21
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 164,56*
€ 195,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,10*
€ 188,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,27*
€ 169,30
pro Paket
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abklebeband Chem-Tape, für Chemikalienschutzanzüge, gelb, 5cm, 55m/Rolle
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen