| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-39331 Herst.-Nr.: 39331 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J, Modell TJ 198 T, Kat.III, Größe L, 10/VE
Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J, Modell TJ 198 T, Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B,gemäß EN 14126, EN 1149-5 und EN 1073-2, zuverlässiger Schutz gegen viele Chemikalien, Flüssigkeiten und Öle, Partikel, Infektionserreger und elektrostatische Entladung,für Arbeiten in feuchter bis nasser Umgebung, ergonomische Passform, Kinnabdeckung, Reißverschluss mit Abdeckung, Daumenschlaufen, Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen,auffällig überklebte Nähte, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art Bekleidung: | Overall | Farbe Bekleidung: | Weiß | Funktion Bekleidung: | Einweg | Norm: | EN 1149-5 | Gewicht: | < 500g | Marke: | DuPont |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmaloverall weiß l, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmal-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweg-Schutzoveralls, Einwegbekleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |