Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten XS, 9x A4-Format, verschließbar, inkl. 2 Schlüssel, 711x963x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39787
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     SCXS9XA4B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten XS, 9x A4-Format, verschließbar, inkl. 2 Schlüssel, 711x963x26mm

Schaukasten XS, für 9 Aushänge im A4-Format, Brandschutzklasse B1 gemäß DIN 54332/DIN 4102, für den Inneneinsatz, ideal für aushangpflichtige Informationen, die an der Rückwand auch mit Magneten befestigt werden können, alternativ ist eine Beschriftung der weißen Rückwand mit Markern möglich, verschließbar, mit abgerundetem Ecken, Material: Stahlblech-Rückwand, Frontscheibe aus hochschlagfesten Kunststoff, Sichtmaß: 660 x 923 mm, Maße: 711 x 963 x 26 mm, Lieferung inklusive 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Sorte:
Aushangsystem
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Aushangsysteme, Aushang, Schaukästen, verschließbar, abschließbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 123,60*
€ 167,14*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 222,59*
€ 276,29*
Lager 114
Frei Haus
ab € 250,08*
€ 309,89*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,98*
€ 422,77*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,89*
€ 368,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,64*
€ 318,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,74*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,35*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.