Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Laborkittel, Modell PL309, Kat. III, weiß, 109cm, Größe XL, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-408004
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY PL30S WH 09, D13398984
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
Tyvek® 500 Laborkittel, Modell PL309, Kat. III, weiß, 109cm, Größe XL, 50/VE

Tyvek® 500 Laborkittel, Modell PL309, Kategorie III, Teilkörperschutz Typ PB, antistatisch auf beiden Seiten gemäß EN 1149-5, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, mit Kragen, Reißverschluss und 2 Taschen, Gummizüge an Ärmelenden, innenliegende Nähte, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 500, Grammatur: ca. 41,5 g/qm, Länge: ca. 109 cm, Größe: XL, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Kittel
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: tyvek laborkittel xl, laborkittel, laborkittel xl, Kittel, Schutzkleidung, Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstung, Schürzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,76*
€ 378,00*
Lager 114
Frei Haus
ab € 382,88*
€ 439,58*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 439,58*
€ 523,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 434,11*
€ 516,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 417,23*
€ 496,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 409,52*
€ 487,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 382,88*
€ 455,63
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 7,6576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DuPont
TY POSA S WH 00, D13398551
ab € 0,0037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.