Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansaplast® Pflaster CLASSIC, luftdurchlässig, für normale Haut, 8cmx1m, 10Pack/VE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41198
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     1273
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster schnellverband
Hansaplast® Pflaster CLASSIC,luftdurchlässig,für normale Haut,8cmx1m,10Pack/VE

Hansaplast® Pflaster CLASSIC, zur schnellen, einfachen und hygienischen Versorgung, für normale Haut, verklebt nicht mit der Wunde, luftdurchlässig, stark klebend, Viskoseträger mit Vlieswundauflage, individuell zuschneidbar, Breite: 8 cm, 1 Verpackungseinheit = 10 Packungen, 1 Packung = 1 m
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Pflaster und Spender
Marke:
Hansaplast
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Wundpflaster, Erste Hilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 5,45*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,001*
€ 7,842*
Lager 114
10
Frei Haus
ab € 6,693*
€ 8,773*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 8,773*
€ 10,43987
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,233*
€ 9,79727
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,853*
€ 9,34507
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 6,693*
€ 7,96467
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 87,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,83*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.