Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstasche Plus, mit Schlüsselfach, Klettverschluss u. Kordel, schwarz, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41322
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00327
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe
Aushang-Schutzhülle
Auftragstasche Plus, m.Schlüsselfach, Klettverschluss u. Kordel, schwarz, DIN A4

Auftragstasche Plus, mit Schlüsselfach, besonders geeignet für die geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere, extra robuste Ausführung, fest verschweister Klettverschluss und Kordel, Farbe: schwarz, Material: hochfeste Klarsichtfolie mit Einreißschutz, Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie, Maße: DIN A4
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,66*
5 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,98*
Lager 114
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,73*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 39,89*
€ 53,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
10.25.00
ab € 7,08*
Zubehör
Erwin Paulat
10.10.14
ab € 0,91*
Zubehör
Erwin Paulat
10.10.02
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.