Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROEN-LAB Augendusche Fundamental Alpha, DIN EN 15154 Teil 1/2, rot, Messingarmatur, chemikalienbeständige Lackierung, Ø 274mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41655
Hersteller:
     Broen
Herst.-Nr.:
     17528009
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
BROEN-LAB Augendusche Fundamental Alpha, DIN EN 15154 Teil 1/2, rot, Ø 274mm

BROEN-LAB Augendusche Fundamental Alpha, gemäß DIN EN 15154 Teil 1/2, beim Öffnen des Betätigungshebels erfolgt das Spülen automatisch, erzeugt einen weichen und gleichmäßigen Sprühstrahl, Staubdeckel verhindert Verschmutzen der Austrittsöffnungen durch Stäube, Wandanbringung erfolgt mit einem Wandflansch, Wasseranschluß auf Putz 3/4 inch, Abfluß 1 1/4, ohne Abflusstraps, leicht zu reinigender Sprühkopf, Farbe: rot, Material: Messingarmatur mit chemikalienbeständiger Lackierung, Durchmesser Becken: 274 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Notduschen
Farbe Erste Hilfe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, broen augenbrause, augenbrause, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Verletztenversorgung, Augenreinigung, Augenschutz, Augenspülung, Augennotfalldusche, Augennotdusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,41*
€ 802,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,15*
€ 787,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,46*
€ 759,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,53*
€ 732,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,70*
€ 679,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,17*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.