Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 41
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-417241
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
VDPRO3800BSFNB41P
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II,schwarz, NB, Größe 41
STEITZ ESD-Sicherheitsstiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Staublasche, BOA-Schnellverschlusssystem, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX, TPU Athletic ESD Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1140 g/Paar, Weite: NB, Größe: 41
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Schnürstiefel (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Schutzausrüstungen
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Arbeitsschutzkleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,24*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 188,95*
€ 224,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,88*
€ 216,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 163,85*
€ 194,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,13*
€ 167,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,24*
€ 153,80
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 36
Steitz
VDPRO3800BSFNB36P
ab € 129,07*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 37
Steitz
VDPRO3800BSFNB37P
ab € 129,87*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 38
Steitz
VDPRO3800BSFNB38P
ab € 128,63*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 39
Steitz
VDPRO3800BSFNB39P
ab € 128,62*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 40
Steitz
VDPRO3800BSFNB40P
ab € 129,67*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 42
Steitz
VDPRO3800BSFNB42P
ab € 129,08*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 43
Steitz
VDPRO3800BSFNB43P
ab € 96,85*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 44
Steitz
VDPRO3800BSFNB44P
ab € 129,41*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 45
Steitz
VDPRO3800BSFNB45P
ab € 105,17*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 46
Steitz
VDPRO3800BSFNB46P
ab € 129,41*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 47
Steitz
VDPRO3800BSFNB47P
ab € 129,04*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 48/49
Steitz
VDPRO3800BSFNB48P
ab € 128,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen