Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-417243
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
VDPRO3800BSFNB43P
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II,schwarz, NB, Größe 43
STEITZ ESD-Sicherheitsstiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Staublasche, BOA-Schnellverschlusssystem, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX, TPU Athletic ESD Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1140 g/Paar, Weite: NB, Größe: 43
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Schnürstiefel (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
halbschuhe 43 steitz s3
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Schutzausrüstungen
,
Arbeitsschutzkleidung
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,51*
€ 128,66*
Lager 223
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 108,38*
€ 128,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 96,85*
€ 129,65*
Lager 7
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,17*
€ 138,38*
Lager 114
Frei Haus
ab € 129,16*
€ 176,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 176,86*
€ 210,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 168,70*
€ 200,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,74*
€ 186,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,75*
€ 162,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,16*
€ 153,70
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 36
Steitz
VDPRO3800BSFNB36P
ab € 129,07*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 37
Steitz
VDPRO3800BSFNB37P
ab € 129,87*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 38
Steitz
VDPRO3800BSFNB38P
ab € 128,63*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 39
Steitz
VDPRO3800BSFNB39P
ab € 128,62*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 40
Steitz
VDPRO3800BSFNB40P
ab € 129,67*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 41
Steitz
VDPRO3800BSFNB41P
ab € 129,24*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 42
Steitz
VDPRO3800BSFNB42P
ab € 129,08*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 44
Steitz
VDPRO3800BSFNB44P
ab € 129,41*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 45
Steitz
VDPRO3800BSFNB45P
ab € 105,17*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 46
Steitz
VDPRO3800BSFNB46P
ab € 129,41*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 47
Steitz
VDPRO3800BSFNB47P
ab € 129,04*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 48/49
Steitz
VDPRO3800BSFNB48P
ab € 128,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen