| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-41925 Herst.-Nr.: 14025301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwerlastanker SZ-S 10/30, mit Sechskantschraube, für Bohrungen Ø 10mm, 2/VE
Schwerlastanker SZ-S 10/30, für Bohrungen mit 10 mm Durchmesser, mit Sechskantschraube für konstruktive Verankerungen, geeignet für Beton und Naturstein mit dichten Gefüge, beim Anziehen wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegendie Bohrlochwand, Material: verzinkter Stahl, 1 Verpackungseinheit = 2 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör, Bolzenanker, SZ-S 10 30, Sechskantschraube, Bohrung 10, Parkplatzkennzeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |