Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schwerlastanker

  Schwerlastanker  (165 Angebote unter 28.281.726 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schwerlastanker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schwerlastanker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bolzenanker FAZ II 12/30 (6 Angebote) 
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und...
fischer
095421
ab € 1,24*
pro Stück
 
 Stück
Bolzenanker FAZ II 10/30 (2 Angebote) 
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und...
fischer
094983
ab € 0,77*
pro Stück
 
 Stück
Fischer FAZ II M12 Stahl (5 Angebote) 
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und...
fischer
95419
ab € 1,11*
pro Stück
 
 Stück
Bolzenanker FAZ II 10/50 (10 Angebote) 
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und...
fischer
094984
ab € 0,9387*
pro Stück
 
 Stück
Fischer FAZ II 8/30 Klappdübel 95 mm (6 Angebote) 
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders...
fischer
94877
ab € 0,73*
pro Stück
 
 Stück
Schwerlastanker SLA S 18-125/25 M12, Sechskantschraube, galv.verz. (2 Angebote) 
Bei dem CELO Schwerlastanker SLA S handelt es sich um einen klassischen Schwerlast-Hülsenanker mit Sechskantschraube für hohe Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton. Das integrierte Kunststoff...
CELO Befestigungssysteme
918125SLAS
ab € 36,76*
pro 10 Stück
 
 Kartonage
fischer
95446
ab € 1,6293*
pro Stück
 
 Stück
Bolzenanker FAZ II 16/50 (9 Angebote) 
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und...
fischer
095864
ab € 2,947*
pro Stück
 
 Stück
Schwerlastanker TA M8 S (14 Angebote) 
Der fischer Schwerlastanker TA M-S ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese g...
fischer
090250
ab € 156,37*
pro 50 Stück
 
 Packung
Schwerlastanker TA M8 T/25 S (12 Angebote) 
Der fischer Schwerlastanker TA M-T ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die zeitsparende Durchsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und vers...
fischer
090268
ab € 2,8778*
pro Stück
 
 Stück
fischer
90923
ab € 4,93*
pro Satz
 
 Stück
Schwerlastanker SL M20 (21 Angebote) 
Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese ...
fischer
050557
ab € 18,43*
pro Stück
 
 Boxen
Schwerlastanker SZ M10 x 116 mm Stahl verzinkt 10 Stück (1 Angebot) 
Einsatzbereich Der Schwerlastanker ist geeignet für Einzelbefestigungen im Mittel- und Schwerlastbereich: Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung in gerissenem Beton (Betonzugzone) und i...
Ramses
4056005028590
ab € 24,23*
pro 10 Stück
 
 Beutel
Schwerlastanker SLA B 12-80/10 M8, Bolzen und Sechskantmutter, galv.verz. (2 Angebote) 
Bei dem CELO Schwerlastanker SLA B handelt es sich um einen klassischen Schwerlast-Hülsenanker mit Bolzen und Sechskantmutter für hohe Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton. Das integrierte K...
CELO Befestigungssysteme
91280SLAB
ab € 52,90*
pro 30 Stück
 
 Kartonage
Schwerlastanker TA M8 S K (2). (6 Angebote) 
Der fischer Schwerlastanker TA M-S ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese g...
fischer
052409
ab € 4,16*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schwerlastanker
^

Mit Schwerlastankern schwere Lasten sicher befestigen

Der Schwerlastanker wird für die professionelle, sichere und dauerhafte Befestigung von schwersten Lasten verwendet. Er eignet sich für stabile Vollbaustoffe, wie Beton oder Naturstein. Der Spezialanker ist auf ein oder mehrere Verankerungmaterialien spezialisiert und erhält eine entsprechende ETA-Zulassung.

Der Schwerlastanker im Detail

Der Schwerlastanker ist ein Verbindungselement für extreme Lasten. Der Anker hält sich durch Formschluss im Verankerungsgrund. Im Bohrloch spreizt der Schwerlastanker nicht wie ein Spreizdübel auf. Seine Metallelemente werden durch eine integrierte Schraube stark an die Bohrlochwände gepresst. Die hohen Kräfte sorgen für einen optimalen Halt des Schwerlastankers und die extreme Tragfähigkeit.
Die Schwerlastanker sind geeignet für
  • ungerissenen Beton,
  • sehr dichten Naturstein,
  • Ziegel, Beton und Mauerwerk.
Die extremen Befestigungselemente sind in diversen Varianten erhältlich. Ihre Länge, der Durchmesser und das Gewinde definieren die Schwerlastanker. Vor der Auswahl sollten das Material des Verankerungsgrundes und seine Tragfähigkeit nachweislich bekannt sein.

Zulassung und Kennzeichnung des Schwerlastankers

Die Europäische Technische Zulassung (ETA) für Schwerlastanker wird durch eine europäische Zulassungsbehörde ausgestellt. Sie basiert auf der Überprüfung des Schwerlastankers nach den Leitlinien der Behörde. Die ETA-Zulassung ist die wichtigste Kennzeichnung des Schwerlastankers. Sie legt den zulässigen Verankerungsgrund, die Belastbarkeit des Schwerlastankers und die Einbauweise fest. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist für die ETA zugelassen. Es kann auch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auf der Basis einer Materialprüfung belegen.

Verwendungshinweise für Schwerlastanker

Für die Montage des Schwerlastankers wird ein sauberes Bohrloch benötigt. Seine Länge und Durchmesser sollten den Herstellerhinweisen genau entsprechen, um einen zuverlässigen Halt des Ankers zu gewährleisten. Das Bohrloch muss senkrecht und frei von Bohrstaub oder losen Materialien sein. Auch sollte es in der exakten Position sein, da spätere Änderungen nicht mehr möglich sind. Die Reinigung erfolgt mit einer feinen Bürste oder per Druckluft, um ein Verhaken des Dübels im Bohrloch zu vermeiden. Die Schwerlastanker sind durch das zu befestigende Element zu schlagen. Die endgültige Befestigung erfolgt durch das Eindrehen mit dem entsprechenden Drehmoment.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.