Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
atlas ESD-Halbschuh Flash 1305 XP, 32300, Kat.II, S1P SRC, Weite 10, Größe 36
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-420536
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
32300-36
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh Flash 1305 XP, 32300, Kat.II, S1P SRC, Weite 10, Größe 36
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 1305 XP, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, XP metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX System, clima-stream® Konzept, Farbe: schwarz/weiß, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 36
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S1P)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Kletthalbschuhe
,
Klettschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-halbschuhe schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schutzausrüstungen
,
Schutzhalbschuhe
,
Schuhe
,
Arbeitshalbschuh
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,69*
€ 84,97*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 71,12*
€ 84,98*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 71,68*
€ 85,28*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,95*
€ 85,30*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 145,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,47*
€ 173,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,49*
€ 164,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,09*
€ 152,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,91*
€ 133,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,61*
€ 125,68
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stokoderm foot care [STOKO FOOT CARE®] 100-ml-Pumpspray-Flasche
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen