Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Vorrang vor Gegenverkehr, Nr.308, Aluminium RA1, reflektierend, 600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42384
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     308-600-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
308 (Richtzeichen)
7a (Richtzeichen)
Richtzeichen Gegenverkehr
Richtzeichen Vorrang vor dem Gegenv...
Verkehrszeichen Vorrang vor Gegenverkehr,Nr.308,Aluminium RA1,reflekt.,600x600mm

Verkehrszeichen Vorrang vor dem Gegenverkehr, Verkehrszeichen-Nr. 308, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, vorwiegend für Verkehrsbeschilderungen von ruhendem Verkehr, Material: Aluminium RA1, reflektierend,Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 600 x 600 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA1
Weitere Suchbegriffe: 308 (richtzeichen), Hinweisschilder, Parkplatz, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild, Verkehrszeichen, Hinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,61*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.