Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Handdesinfektion
>
Artikel
HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® pure, zur Handdesinfektion, 5000ml/Kanister
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-42684
Hersteller:
Hartmann Group
Herst.-Nr.:
981687
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® pure,z.Handdesinfektion,5000ml/Kanister
HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® pure, alkoholische Händedesinfektion auf Propanolbasis, wirksam gegen Noroviren, ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung, farbstoff- und parfümfrei ohne remanente Wirkstoffe, für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, besonders gut geeignet für Bereiche in der Lebensmittelverarbeitung, 1 Kanister = 5000 ml
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Desinfektionsmittel
Marke:
Hartmann
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Erste Hilfe
>
Desinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Handdesinfektionsmittel
,
Hautdesinfektion
,
Hautdesinfektionsmittel
,
Hände-Desinfektion
,
Hände-Desinfektionsmittel
,
Händedesinfektion
,
Händedesinfektionsmittel
,
Händedesinfektionsreiniger
,
desinfektionsmittel 5 liter hand
,
hand desinfektion
,
hand-desinfektion 5 liter
,
Wundversorgung
,
Unfallerstversorgung
,
Bode
,
Antiseptikum
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® pure, zur Handdesinfektion, 1000ml/Flasche
Hartmann Group
981686
ab € 7,38*
Sonstiges
HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® pure, zur Handdesinfektion, 100ml/Flasche
Hartmann Group
981683
ab € 4,44*
Sonstiges
HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® pure, zur Handdesinfektion, 500ml/Flasche
Hartmann Group
981684
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen