Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Wartungssicherung
>
Artikel
ABUS D0-Sicherungs-Verriegelung, für E14/E18 Gewinde, gelb/rot, 52mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-43792
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
83677
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
Bügelschloss
Hangschloss
ABUS D0-Sicherungs-Verriegelung, für E14/E18 Gewinde, gelb/rot, 52mm
ABUS D0-Sicherungs-Verriegelung, für E14 und E18 Gewinde (Schraubsicherungen D01 + D02), Verriegelung wird in den Schraubsockel eingedreht und verhindert dadurch ein Einsetzen der Sicherungspatrone, mit 1 Einhängepunkt, mehrere Schraubsockel können durchdie flexible Aufnahme in Reihe mit Hilfe eines Seils oder Kabelschloss gesichert werden, Farbe: gelb/rot, Länge: 52 mm, Tiefe: 25 mm, Breite: 25 mm
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Wartungskennzeichen, -absperrungen
>
Wartungskennzeichen, -absperrungen
Weitere Suchbegriffe:
Hängeschloss
,
Vorhangschloss
,
Vorhängeschloss
,
Wartungssicherung
,
wartungssicherung abus
,
neozed d01
,
neozed
,
Lockout Tagout
,
Verriegelung
,
Wartung
,
Absperrung
,
Lockout
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 35,49*
€ 47,03*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 44,50*
€ 58,13*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 44,73*
€ 58,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,26*
€ 66,34*
Lager 7830
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 71,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vorhängeschloss z.Wartungssicherung, rot, Kunststoffbügel, 37x89x20mm, 2 Schlüssel
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,73*
Zubehör
Wartungsaufkleber Schalten verboten!..., Papier, selbstklebend, 80x150mm, 100/Block, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P031
VT-Etiketten
11087-39483
ab € 37,80*
Zubehör
Wartungsaufkleber Schalten verboten..., Pikto Folie, 100x20mm, 7/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Hein Industrieschilder
HEIN_39433
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen