Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Medical Wundpflaster YPSIPLAST®, zur Wundversorgung, 4cmx5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43828
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40154
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster schnellverband
Holthaus Medical Wundpflaster YPSIPLAST®, zur Wundversorgung, 4cmx5m

Holthaus Medical Wundpflaster YPSIPLAST®, zur Wundversorgung, für hohe mechanische Beanspruchung geeignet, Wundauflage durchlaufend, Farbe: hautfarben, Material: starres, gelochtes Gewebe mit Zinkoxidkautschuk-Kleber, Breite: 4 cm, Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Marke:
Holthaus Medical
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Erste Hilfe, Pflaster, Wundpflaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
17
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 5,47*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 3,77*
€ 6,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 6,38*
4 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 9,27*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,69*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
40550
ab € 6,93*
Zubehör
Holthaus Medical
40402
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.