| |
|
| Artikel-Nr.: 114-43905 Herst.-Nr.: 76450-01 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leukoplast® Pflaster, hypoallergen, Polyester-Vlies, 6cm breit, 5m/Rolle
Leukoplast® Pflaster, hypoallergen, hohes Sekret-Aufnahmevermögen, atmungsaktiv, hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit, Trägermaterial aus dehnbarem Polyester-Vlies,verklebt nicht mit der Wunde, Breite: 6 cm, im Spenderkarton, 1 Rolle = 5 m Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Pflaster und Spender | Marke: | BSN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hypoallergene pflaster 4cmx5m, hypoallergene pflaster, leukoplast pflaster für empfindliche haut, Erste Hilfe, Wundversorgung, Pflaster, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 12,58* | € 18,01* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 12,71* | € 18,33* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,95* | € 22,32* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 6,00* | ab € 24,25* | € 33,56* | | | | Lager 114 | | | | | | pro Rolle | € 8,00* | ab € 30,77* | € 40,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 6,154* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|