Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Faltschloss BORDO Combo™ 6000C/90, mit Wunschcode, schwarz, 90cmx69,5mm, 1050g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44349
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     67599
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Zahlenschloss
Faltschloss
ABUS Faltschloss BORDO Combo™ 6000C/90,mit Wunschcode,schwarz,90cmx69,5mm,1050g

ABUS Faltschloss BORDO Combo™ 6000C/90, mit individuell einstellbarem Zahlencode, für die Absicherung von Zweirädern, 5 mm starke Stäbe mit weicher und widerstandsfähiger Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden, Verbindung der Stäbe durch Spezialnieten, 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern, Security Level Bike: 10, inkl. SH Halter, Farbe: schwarz, Material: gehärteter Stahl, Umfang: 90 cm, Breite: 69,5 mm, Gewicht: 1050 g
Weitere Suchbegriffe: Sichern, Veloschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0307027o
ab € 11,45*
Zubehör
ABUS
69954
ab € 55,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.