Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Hauptschalter-Verriegelung H712, 1,5", mit übergreifenden Klammern, für 6 Schlösser, rot, Stahl, 131x60x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44859
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     33552
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
ABUS Hauptschalter-Verriegelung H712,1,5",für 6 Schlösser,rot,Stahl,131x60x12mm

ABUS Hauptschalter-Verriegelung H712, 1,5", mit übergreifenden Klammern für zusätzlichen Schutz, zur Sicherung von Schaltanlagen und Hauptschalter im Wartungsfall, leicht und nicht rostend, zum Einhängen von 6 Schlössern für eine gleichzeitige Absicherung und Wartung durch mehrere Personen, unbeabsichtigtes Wiedereinschalten wird einfachund effektiv verhindert, Farbe: rot, Material: Stahl, 6 Einhängepunkte je 9 mm Durchmesser, Länge: 131 mm, Breite: 60 mm, Tiefe: 12 mm, Lieferung ohne Schloss
Weitere Suchbegriffe: Wartungssicherung, wartungssicherung abus, haspe, überfalle stahl, Verriegelung, Wartung, Lockout, Lockout Tagout
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,24*
€ 11,72*
€ 8,95*
ab € 10,34*
€ 14,98*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 14,58*
€ 20,45*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 17,51*
€ 24,55*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
43608
ab € 10,30*
Zubehör
Catu
HL-103
ab € 49,67*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.