Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türriegel
>
Türüberfalle
>
Artikel
Hauptschalter Verriegelung groß 1,5´´ mit Klammern H712
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-7801000075
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
33552 5
EAN/GTIN:
4003318335525
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Hauptschalter Verriegelung
Um Schaltanlagen vorübergehend abzuriegeln, hat ABUS verschiedene Hauptschalter-Verriegelungen im Angebot. Mit diesen lassen sich Hauptschalter und somit die Energiequellen im Wartungsfall einfach ausschließen. Das unbeabsichtigte Wiedereinschalten wird so einfach und eff ektiv verhindert. Sicherung von Hauptschaltern im Wartungsfall. Sicherung, wenn mehr als ein Einhängepunkt erforderlich ist. Für bis zu sechs Vorhangschlösser. Optional mit übergreifenden Klammern für zusätzlichen Schutz. Hochwertige Materialien für unterschiedliche Einsatzgebiete.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Groß 1,5´´
Abmessung:
131 x 60 x 12 mm (LxBxT)
Farbe:
Rot
Hinweis:
Mit Klammern
Abmessung Bügel:
Ø 9 mm
... >
Abus Lockout/Tagout
>
Verriegelungen
>
Hauptschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wartungssicherung
,
wartungssicherung abus
,
haspe
,
überfalle stahl
,
Verriegelung
,
Hauptschalter Verriegelung groß 1.5´´ mit Klammern Farbe: Rot H712.Hauptschalter Verriegelung groß 1.5´´
,
H712
,
33552 5
,
Hauptschalter Verriegelung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,23*
€ 11,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,33*
€ 15,01*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 14,57*
€ 20,48*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 17,49*
€ 24,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Rot, Bügel-Ø 6.5mm x 46mm
ABUS
43608
ab € 11,56*
Zubehör
Ventilabsperrung Berühren/Schalten verboten, Typ 4, rot, Polyurethan, Ø 165-254mm
Catu
HL-103
ab € 49,49*
Zubehör
Vorhängeschloss z.Wartungssicherung, rot, Kunststoffbügel, 37x89x20mm, 2 Schlüssel
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen