Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe Rettungsweg rechts abwärts, Typ E, für CUBE-LUX STANDARD, ASR ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44935
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     F571-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Piktogrammscheibe
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Piktogrammscheibe Rettungsweg rechts abw., Typ E, für CUBE-LUX STANDARD, ASR/ISO

Piktogrammscheibe Rettungsweg rechts abwärts, Typ E, für Rettungszeichenwürfel CUBE-LUX STANDARD, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil, Material: schlagfestes Polycarbonat, Format: 210 x 190 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts Treppe abwärts, Rettungsweg rechts abwärts, piktogrammscheibe pr, rettungsweg rechts treppe abwärts, alle fluchtwegschilder notausgang, Einzelbatterie-Notleuchte, Rettungszeichenwürfel, Würfel, Piktogramme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 16,12*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 25,46*
€ 36,04*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
F571-BLANKO
ab € 25,64*
Sonstiges
B-Safety
F571-A
ab € 11,30*
Sonstiges
B-Safety
F571-H
ab € 11,29*
Sonstiges
B-Safety
F571-D
ab € 10,97*
Sonstiges
B-Safety
F571-F
ab € 11,28*
Sonstiges
B-Safety
F571-C
ab € 11,29*
Sonstiges
B-Safety
F571-G
ab € 11,29*
Sonstiges
B-Safety
F571-B
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.