Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
Artikel
Luftreiniger ViBa-Clear Basic, schwarz, Aluminium, 4,56kg, 1085x113x65mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-45225
Hersteller:
Falk & Janke
Herst.-Nr.:
VIBA-CLEAR BASIC SCHWARZ
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Luftreiniger ViBa-Clear Basic, schwarz, Aluminium, 4,56kg, 1085x113x65mm
Luftreiniger ViBa-Clear Basic, befreit die Raumluft von Corona-, Grippe-, und vielenanderen Viren, Luftfilter mit UV-C-Licht, Keime werden im Luftstrom des UV-C-Licht zerstört, das Licht tritt nicht aus dem Gerät aus, kann gefahrlos in Räumen mit Personen aller Altersstufen eingesetzt werden, für eine Raumgröße von ca. 20-30 qm mit bis zu 3 Personen, Farbe: schwarz, Material: Aluminium, Gewicht: 4,56 kg, Maße: 1085 x 113 x 65 mm (ohne Fuß), Lieferung inklusive Standfuß und Wartungsset
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Helfer für jeden Betrieb
>
Geräte und Hilfsmittel zur Organisation
Weitere Suchbegriffe:
Raumluftreiniger
,
Umluftentkeimer
,
luftreiniger
,
Luftdesinfektionsgerät
,
Luftqualitätsmessgerät
,
Reinigungswerkzeug
,
Luftfilter
,
Desinfektion
,
Infektionsschutz
,
Schutzausrüstungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,31*
€ 1.391,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,61*
€ 1.359,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,27*
€ 1.271,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,34*
€ 1.203,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,84*
€ 1.169,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Luftreiniger ViBa-Clear Basic, silber, Aluminium, 4,56kg, 1085x113x65mm
Falk & Janke
VIBA-CLEAR BASIC SILBER
ab € 981,51*
Sonstiges
Luftreiniger ViBa-Clear Basic, weiß, Aluminium, 4,56kg, 1085x113x65mm
Falk & Janke
VIBA-CLEAR BASIC WEISS
ab € 952,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen