Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Verbandkasten Office, DIN 13157:2021, weiß, Kunststoff, 260x160x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46289
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     KR03056
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
SÖHNGEN® Verbandkasten Office, DIN 13157:2021, weiß, Kunststoff, 260x160x80mm

SÖHNGEN® Verbandkasten Office, mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, Farbe: weiß, Material: robuster, hochschlagzäher Kunststoff, Maße: 260 x 160 x 80 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 21,31*
1
€ 6,95*
ab € 16,57*
€ 21,49*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 17,09*
€ 22,03*
1 Tag
34
1
€ 5,45*
ab € 17,24*
€ 22,15*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 47,62*
€ 64,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,27*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 5,96*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,24*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,28*
Zubehör
Söhngen
0360110
ab € 98,96*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,13*
Zubehör
k.A.
ab € 9,06*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.