Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Pullover 3340, Rundhals, schwarz, Baumwolle, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46426
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     334011589900XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
BLAKLÄDER Pullover 3340, Rundhals, schwarz, Baumwolle, Größe XS

BLAKLÄDER Pullover 3340, mit geripptem Halsbund und verstärkter Halsnaht, verstärkteSchulternaht und Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts, Farbe: schwarz, Material: 100% Baumwolle, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 320 g/qm, Größe: XS
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Pullover
Größe Bekleidung:
XS
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: herrenpullover rundhals schwarz, herren pullover, herrenpullover schwarz, Herren, Persönliche Schutzausrüstung, Pullover, schwarz, Baumwolle, Bekleidung, Rundhals
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 44,06*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 31,81*
€ 44,27*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 56,40*
€ 73,95*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
334011589900XXXL
ab € 31,70*
Sonstiges
Blåkläder
334011589900L
ab € 30,06*
Sonstiges
Blåkläder
334011589900M
ab € 31,68*
Sonstiges
Blåkläder
334011589900S
ab € 29,94*
Sonstiges
Blåkläder
334011589900XL
ab € 30,12*
Sonstiges
Blåkläder
334011589900XXL
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.