Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Pullover 3340, Rundhals, schwarz, Baumwolle, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46430
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     334011589900XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
BLAKLÄDER Pullover 3340, Rundhals, schwarz, Baumwolle, Größe XL

BLAKLÄDER Pullover 3340, mit geripptem Halsbund und verstärkter Halsnaht, verstärkteSchulternaht und Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts, Farbe: schwarz, Material: 100% Baumwolle, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 320 g/qm, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Pullover
Größe Bekleidung:
XL
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, Herren, Persönliche Schutzausrüstung, Pullover, schwarz, Baumwolle, Bekleidung, Rundhals
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 31,65*
€ 43,28*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 44,40*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 56,43*
€ 73,71*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
334011589900XS
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.