Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Schaukasten zum Einbetonieren, silber, Aluminium, 1025x760x47mm, mit Pfosten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46556
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46556
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Vorteils-Set Schaukasten z. Einbeton.,silber,Aluminium,1025x760x47mm,m.Pfosten

Vorteils-Set Schaukasten zum Einbetonieren, IP56 zertifiziert vollständig wetterfest, Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102, abschließbar, Farbe: silber, Material: Aluminium, Maße: 1025 x 760 x 47 mm, Informationsfläche: 8 x DIN A4, Gewicht: 17,34 kg, mit Pfosten für Outdoor Schaukasten zum Einbetonieren, Farbe: silber eloxiert, Material: Aluminium, Durchmesser: 70 mm, Länge: 2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Drehtürschaukasten, Flügeltürschaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 734,65*
€ 874,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 711,25*
€ 846,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 678,05*
€ 806,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 657,78*
€ 782,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 643,50*
€ 765,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
486901
ab € 20,45*
Zubehör
Durable
486907
ab € 20,46*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.