Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERNER® Mehrzweckleiter, 3-teilig, 3x10 Sprossen, Aluminium, AH 7,37m, 18,6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47588
Hersteller:
     Werner
Herst.-Nr.:
     48923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
WERNER® Mehrzweckleiter, 3-teilig, 3x10 Sprossen, Aluminium, AH 7,37m, 18,6kg

WERNER® Mehrzweckleiter, 3-teilig, gemäß EN 131, einzusetzen als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, Haken mit Verriegelung für sicheres Arretieren und einfachen Transport, hochfeste Spreizsicherung, langlebige Führungsbeschläge, hochbelastbare und breite Quertraverse mit rutschfesten Füßen für festen Stand, 3 x 10 Sprossen, Material: Aluminium, Arbeitshöhe: 7,37 m, Belastbarkeit: 150 kg, Gewicht: ca. 18,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,75*
€ 509,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,56*
€ 505,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,95*
€ 483,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,68*
€ 458,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,85*
€ 419,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner
48924
ab € 396,80*
Sonstiges
Werner
48920
ab € 217,04*
Sonstiges
Werner
48921
ab € 260,34*
Sonstiges
Werner
48922
ab € 305,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.