Rundumwarnleuchte MonoLight LED WL 8, mit Masthalter, gelb, 0,6kg, 130x110x280mm
Rundumwarnleuchte MonoLight LED WL 8, TL- und BASt-geprüft, entspricht den Anforderungen der RSA 21 zur Absicherung von Geh- und Radwegen, Fußgängerzonen usw., mit fest montiertem Masthalter für senkrechte Rohrbefestigung, energieeffizient, nur eine 6-V-Blockbatterie notwendig, 360° Rundumlicht, mit Dämmerungsautomatik, Blink- und Dauerlicht, Blink-/Blitzfrequenz: 60-70 Bl./Min., Lichtfarbe: gelb, Leuchtmittel: 4 LED, Gewicht: ca. 0,6 kg, Maße: 130 x 110 x 280 mm (LxBxH), Lieferung ohne 6-V-Blockbatterie |