Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten, abschließbar, IP56, Aluminium, 1465x1067x47mm, 18xA4, 31,32kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48129
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     SCT18XA4PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten, abschließbar, IP56, Aluminium, 1465x1067x47mm, 18xA4, 31,32kg

Schaukasten, abschließbar, IP56 zertifiziert vollständig wetterfest, Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102, Farbe: silber, Material: Aluminium, Maße: 1465 x 1067 x 47 mm, Informationsfläche: 18 x DIN A4, Gewicht: 31,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Betriebsausstattung, Vitrine, Infodisplay, abschliessbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 567,20*
€ 685,56*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 615,58*
€ 697,66*
Lager 114
Frei Haus
ab € 653,37*
€ 732,31*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,01*
€ 993,53*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,31*
€ 871,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,26*
€ 846,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,38*
€ 813,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,38*
€ 792,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,37*
€ 777,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,74*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,35*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.