Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schaukasten, abschließbar, IP56, Aluminium, 860x583mm, 4xA4, 11,94kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48207
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     SCT4XA4PHLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
LED Schaukasten, abschließbar, IP56, Aluminium, 860x583mm, 4xA4, 11,94kg

LED Schaukasten, abschließbar, IP56-zertifiziert, Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102, für Poster, geeignet für alle Witterungsverhältnisse, Lichtquelle: LED, Leistung: 6,4 W, Lichtfarbe: 6-7000k, Kabellänge ca. 2 m, Farbe: silber, Material: Metallrückwand, hochwertige, schlagfeste Frontglasscheibe, Maße: 860 x 583 mm, Informationsfläche: 4 x DIN A4, Maße Logoplatte: 488 x 100 x 0,5mm (18 mm Profilüberlappung), Gewicht: 11,94 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Vitrine, wetterfest, Betriebsausstattung, Infodisplay, LED-Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 192,29*
€ 248,48*
Lager 114
Frei Haus
ab € 403,97*
€ 488,40*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,40*
€ 581,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,80*
€ 566,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,47*
€ 531,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,87*
€ 516,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,97*
€ 480,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,75*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,28*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.