Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Artikel
LED Schaukasten, abschließbar, IP56, Aluminium, 860x805mm, 6xA4, 17,3kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-48208
Hersteller:
Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
SCT6XA4PHLED
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
LED Schaukasten, abschließbar, IP56, Aluminium, 860x805mm, 6xA4, 17,3kg
LED Schaukasten, abschließbar, IP56-zertifiziert, Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102, für Poster, geeignet für alle Witterungsverhältnisse, Lichtquelle: LED, Leistung: 6,4 W, Lichtfarbe: 6-7000k, Kabellänge ca. 2 m, Farbe: silber, Material: Metallrückwand, hochwertige, schlagfeste Frontglasscheibe, Maße: 860 x 805 mm, Informationsfläche: 6 x DIN A4, Maße Logoplatte: 708 x 100 x 0,5mm (18 mm Profilüberlappung), Gewicht: 17,3 kg
... >
Rahmen und Infoträger
>
Aushangsysteme, Infotafeln
>
Aushangsysteme, Infotafeln
Weitere Suchbegriffe:
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
schaukasten silber
,
flach vitrine
,
Vitrine
,
wetterfest
,
Betriebsausstattung
,
Infodisplay
,
LED-Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,19*
€ 667,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,41*
€ 656,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,99*
€ 618,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,66*
€ 600,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,39*
€ 560,95
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haftmagnete, für Whiteboard u.magnethaft.Oberflächen, farbig sortiert, Ø 32mm, 10/VE
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,80*
Zubehör
Whiteboard-Marker Set, Rundspitze 1,5-4 mm, schwarz, 10/VE
Bürologistik
304904590
ab € 19,36*
Zubehör
Whiteboard-Marker Set, Rundspitze 1,5-4mm, schwarz, rot, blau, grün, 4/VE
Bürologistik
304904699
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen