Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED Schaukasten, abschließbar, IP56, Aluminium, 1167x1245mm, 15xA4, 31,32kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48212
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     SCT15XA4PHLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
LED Schaukasten, abschließbar, IP56, Aluminium, 1167x1245mm, 15xA4, 31,32kg

LED Schaukasten, abschließbar, IP56-zertifiziert, Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102, für Poster, geeignet für alle Witterungsverhältnisse, Lichtquelle: LED, Leistung: 6,4 W, Lichtfarbe: 6-7000k, Kabellänge ca. 2 m, Farbe: silber, Material: Metallrückwand, hochwertige, schlagfeste Frontglasscheibe, Maße: 1167 x 1245 mm, Informationsfläche: 15 x DIN A4, Maße Logoplatte: 1148 x 100 x 0,5mm (18 mm Profilüberlappung), Gewicht: 31,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Vitrine, wetterfest, Betriebsausstattung, Infodisplay, LED-Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,96*
€ 951,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,09*
€ 936,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,02*
€ 909,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,94*
€ 882,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,57*
€ 843,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,75*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,28*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.