Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschrank für Defibrillator, rot, 5,1kg, 527x433x225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48399
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Aufbewahrungsschrank für Defibrillator, rot, 5,1kg, 527x433x225mm

Aufbewahrungsschrank für Defibrillator, sehr leicht zu öffnen und überzeugt durch eine sehr gute Verarbeitung und Qualität, Farbe: rot, Material: hochwertiger Kunststoff, Gewicht: ca. 5,1 kg, Maße: 527 x 433 x 225 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, defibrillator aufbewahrung rot, defibrillator aufbewahrung, Aufbewahrung, Erste-Hilfe-Schrank, Hilfeschrank, Aufbewahrungsschrank, Defibrillator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,58*
€ 118,73*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,06*
€ 134,35*
€ 4,95*
ab € 123,75*
€ 145,72*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 126,17*
€ 148,90*
Lager 114
Frei Haus
ab € 190,41*
€ 221,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01112
ab € 67,65*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01110
ab € 67,74*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01109
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.