Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Aufbewahrungsschrank, Feuerlöscher, Defibrillator, Verbandkastenaufsatz, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48530
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_48530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Set Aufbewahrungsschrank,Feuerlöscher,Defibrillator,Verbandkastenaufsatz,weiß

Set Aufbewahrungsschrank, bestehend aus: Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher, weiß, Kunststoff, 11,3 kg, 1027 x 433 x 225 mm, Aufsatz Defibrillator für Aufbewahrungsschrank, weiß, Kunststoff, 344 x 225 x 200 mm, Aufsatz Verbandkasten für Aufbewahrungsschrank, weiß, Kunststoff, 344 x 225x 200 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 614,72*
€ 731,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 608,21*
€ 723,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 592,66*
€ 705,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 576,78*
€ 686,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 524,69*
€ 624,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
2141.0000
ab € 62,16*
Zubehör
GLORIA
2101.0000
ab € 43,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.