Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Schaukasten zum Aufdübeln, silber, Aluminium, 1245x1067x47mm, mit Pfosten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49474
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_49474
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Vorteils-Set Schaukasten zum Aufdübeln,silber,Aluminium,1245x1067x47mm,m.Pfosten

Vorteils-Set Schaukasten zum Aufdübeln, IP56 zertifiziert vollständig wetterfest, Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102, abschließbar, Farbe: silber, Material: Aluminium, Maße: 1245 x 1067 x 47 mm, Informationsfläche: 15 x DIN A4, Gewicht: 26,59 kg, mitPfosten für Outdoor Schaukasten und Stutzenfuß, Farbe: silber eloxiert, Material: Aluminium, Durchmesser: 70 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Drehtürschaukasten, Flügeltürschaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 819,12*
€ 974,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 810,39*
€ 964,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 787,90*
€ 937,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 765,17*
€ 910,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 732,90*
€ 872,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
486901
ab € 20,45*
Zubehör
Durable
486907
ab € 20,46*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.