Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Eingasmessgerät Pac 8000 OV (organische Verbindungen), 160x130x65mm, 303g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49489
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326356
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Dräger Eingasmessgerät Pac 8000 OV (organische Verbindungen), 160x130x65mm, 303g

Dräger Eingasmessgerät Pac 8000 OV, misst schnell und präzise organische Verbindungen, Messbereich: 0 - 200 ppm, Alarmschwellen A1/A2: 10 / 20ppm, einfache Befestigung mit fest schließender Krokodilklemme, einfach auszuwechselnde Filtermembran schützt den Sensor, unbegrenzte Laufzeit, temperaturbeständig bis -40°C, Anzeige der Batteriekapazität, Schutzart: IP68, Maße: 160 x 130 x 65 mm, Gewicht: 303 g

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Suchbegriffe: eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, Arbeitsschutz, Feuerwehrtechnik, Mehrgasmeßgerät, Warngerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,24*
€ 998,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 932,77*
€ 998,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,83*
€ 998,79*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,75*
€ 1.042,31*
Lager 114
Frei Haus
ab € 1.193,60*
€ 1.262,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,29*
€ 1.502,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,90*
€ 1.495,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,53*
€ 1.461,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,07*
€ 1.439,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,60*
€ 1.420,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,76*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 267,90*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 13,42*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,94*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 853,20*
Zubehör
Dräger
8326852
ab € 27,04*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.911,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.