Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
Gasmessgerät
>
Eingasmessgerät
>
Artikel
Dräger Eingasmessgerät Pac 8000 NO2 (Stickstoffdioxid), 160x130x65mm, 303 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-49491
Hersteller:
Dräger
Herst.-Nr.:
8326358
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Dräger Eingasmessgerät Pac 8000 NO2 (Stickstoffdioxid), 160x130x65mm, 303 g
Dräger Eingasmessgerät Pac 8000 NO2, misst schnell und präzise Stickstoffdioxid, Messbereich: 0 - 50 ppm, Alarmschwellen A1/A2: 5 / 10ppm, einfache Befestigung mit fest schließender Krokodilklemme, einfach auszuwechselnde Filtermembran schützt den Sensor, unbegrenzte Laufzeit, temperaturbeständig bis -40°C, Anzeige der Batteriekapazität,Schutzart: IP68, Maße: 160 x 130 x 65 mm, Gewicht: 303 g
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Helfer für jeden Betrieb
>
Geräte und Hilfsmittel zur Organisation
Weitere Suchbegriffe:
eingasmessgerät dräger
,
eingasmessgerät
,
eingasmessgeraet no2
,
Arbeitsschutz
,
Feuerwehrtechnik
,
Mehrgasmeßgerät
,
Warngerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,93*
€ 1.139,63*
Lager 7
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,06*
€ 1.139,64*
Lager 420
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,50*
€ 1.139,85*
Lager 114
Frei Haus
ab € 1.202,67*
€ 1.279,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,15*
€ 1.522,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,68*
€ 1.506,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,29*
€ 1.453,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,50*
€ 1.435,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,67*
€ 1.431,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger Kalibrieradapter für Pac 1000 - 7000
Dräger
8318588
ab € 62,75*
Zubehör
Dräger Kommunikations-Modul für Pac
Dräger
8318587
ab € 267,26*
Zubehör
Dräger Pac Batterie für 6x00 und 8x00
Dräger
8326856
ab € 13,41*
Zubehör
Dräger Pac Krokodilklemme, für Pac 6x00 und 8x00
Dräger
8319186
ab € 20,83*
Zubehör
Dräger Pac Test-Station, ohne Prüfgas, für Anzeigentest und Funktionstest
Dräger
8317410
ab € 851,08*
Zubehör
Dräger Wasser- und Staubfilter für Pac 8000 - 8500 Päckchen à 4 Stück inkl. Demontagetool
Dräger
8326852
ab € 27,22*
Zubehör
Dräger X-dock 5300 für Pac inkl. Netzteil
Dräger
8321881
ab € 3.915,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen